VESTIL ACURT-36 Heavy Duty luftridå i stål, 36 x 12 tum, 3/4 hk, beige | AG7LBV

Vestil ACURT-36 Heavy Duty luftridå i stål, 36 x 12 tum, 3/4 hk, beige

Finns i lager
Artikel: AG7LBV Modell: ACURT-36

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 260 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftridå
CFM högCFM 2672
CFM lågCFM 819
FärgBeige
Djup13 "
Passar dörröppningshöjd12 ft.
Passar dörrbredd36 "
Mätare (stål)20
Höjd16 "
InkluderarMonteringshårdvara
Längd13 "
MaterialStål
Materialtjocklek20 ga
Max. LuftflödeCFM 2672
Max. Dörrhöjd144 "
Max. Dörrbredd36 "
Mäta enheterVARJE
Min. LuftflödeCFM 819
Motor HP3 / 4 hp
Total längd13 "
Fas1
Nätsladdslängd12 ft.
Spänning115 / 120V
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.65
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM högSpänningBreddPris
VESTIL ACURT-108 Heavy Duty luftridå i stål, 108 x 12 tum, 3/4 hk, beige | AG7LBT ACURT-108CFM 8016120V108 "95 658 kr
RFQ
VESTIL ACURT-120 Heavy Duty luftridå i stål, 120 x 12 tum, 3/4 hk, beige | AG7LBU ACURT-120CFM 9955120V120 "98 244 kr
RFQ
VESTIL ACURT-48 Heavy Duty luftridå i stål, 48 x 12 tum, 3/4 hk, beige | AG7LBW ACURT-48CFM 4611120V48 "36 129 kr
VESTIL ACURT-60 Heavy Duty luftridå i stål, 60 x 12 tum, 3/4 hk, beige | AG7LBX ACURT-60CFM 5763120V60 "38 481 kr
VESTIL ACURT-72 Heavy Duty luftridå i stål, 72 x 12 tum, 3/4 hk, beige | AG7LBY ACURT-72CFM 5344115 / 120V72 "66 049 kr
RFQ
VESTIL ACURT-96 Heavy Duty luftridå i stål, 96 x 12 tum, 3/4 hk, beige | AG7LBZ ACURT-96CFM 9222115 / 120V96 "71 099 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Vestil ACURT-36 Heavy Duty luftridå i stål, 36 x 12 tum, 3/4 hk, beige
33 260 kr /enhet