VESTIL AF-2448 A-frame Cart, 2000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 48 tum Storlek | AG7LCL

VESTIL AF-2448 A-frame Cart, 2000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 48 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7LCL Modell: AF-2448

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 004 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelA-ram panelbil
Kapacitet2,000 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på stål
Caster Typ(2) Stel (2) Sväng med broms
Hjulbredd2"
FärgBlå
Däcklängd48 "
Däckbredd24 "
Främre hjul Dia.5"
Höjd56 "
Längd48 "
Läpphöjd1"
Lastkapacitet2000 Ibs
MaterialStål
Max. Plattformshöjd8"
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Plattformshöjd8"
Plattform Längd48 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd24 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.5"
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 57.15
Fartygets höjd (cm)142.24
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDäckbreddLängdPlattform LängdPlattformsbreddBreddPris
VESTIL AF-2436 A-frame Cart, 2000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7LCK AF-243624 "36 "36 "24 "24 "9 391 kr
VESTIL AF-3048 A-frame Cart, 2000 Lb. Kapacitet, 30 tum x 48 tum Storlek | AG7LCM AF-304830 "48 "48 "30 "30 "10 771 kr
VESTIL AF-3060 A-frame Cart, 2000 Lb. Kapacitet, 30 tum x 60 tum Storlek | AG7LCN AF-306030 "60 "60 "30 "30 "11 572 kr
VESTIL AF-3672 A-frame Cart, 2000 Lb. Kapacitet, 36 tum x 72 tum Storlek | AG7LCP AF-367236 11 / 16 "72 "72 "36.69 "36.69 "13 422 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AF-2448 A-frame Cart, 2000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 48 tum Storlek
10 004 kr /enhet