VESTIL BBL-4 påslyftare, 4-bandspunkter

Finns i lager
Artikel: AG7MKB Modell: BBL-4

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 510 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPalldumper / hållare
Kautionstjocklek3 / 4 "
Kapacitet4000 Ibs
Mitten nedre kroköppning1 1 / 2 "
FärgBlå
För gaffeltjocklek3.25 "
För gaffelbredd6.75 "
Gaffelficka Center14 1 / 2 "
Gaffelfickhöjd3.25 "
Gaffelficka Längd17 11 / 16 "
Gaffelfickstorlek6-3 / 4 "
Gaffelficka bredd6.75 "
Höjd11.56 "
Kroköppning för väskband2"
InkluderarSäkerhetskedja
Inre krok Dia.0.625 "
Längd53.5 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Fasthållningsremslängd48.5 "
Användbar längd35 3 / 4 "
Användbar bredd35 3 / 4 "
Bredd53.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.1
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)135.89
Fartygets bredd (cm)135.89
HS-kod7326908595
URSPRUNGSLANDUS

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är en gaffelficka?

S. Det är en öppning i en containers bas, designad för att sätta in stiften på en gaffeltruck.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BBL-4 påslyftare, 4-bandspunkter
7 510 kr /enhet