Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL BUNG-X Drum Bung Impact Socket, 1/2 tums drivning | AA9JHB 1DJL9

VESTIL BUNG-X Drum Bung Impact Socket, 1/2 tums drivning

Finns i lager
Artikel: AA9JHB Modell: BUNG-XKorsreferens: 1DJL9

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 529 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Bung Impact Socket
Sammansatt storlek2 x 2 x 2 3 / 4
Batterier ingårNej
Body MaterialVärmebehandlat vanadinstål i krom
Bung Hole Dia.2 ", 3/4"
Bung storlek3/4 ", 2"
FärgSvart
ByggChrome Vanadin Stål
Diameter* 2
Drivstorlek1 / 2 "
Drum Socket Rymmer2 ", 3/4"
FinishChrome Vanadium
Höjd2.75
Längd2.25 "
MaterialChrome Vanadin Stål
Material för konstruktionStål
Ratchet Drive1 / 2 "
Typ1/2 "Drive
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7325100080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDrivstorlekFinishArtikelMaterialPris
VESTIL BUNG-S-B1 Trumproppshylsa, 3/8 tums brons | AA9JEA 1DHY3 BUNG-S-B1Bronze3 / 8 "Icke gnistorSockel för trummaBronze1 007 kr
VESTIL BUNG-S-B2 Trumproppshylsa, 1/2 tums brons | AA9JEB 1DHY4 BUNG-S-B2Bronze1 / 2 "Icke gnistorSockel för trummaGnistbeständig bronslegering1 105 kr
VESTIL BUNG-S-S1 Trumproppshylsa, 3/8 tums zink | AA9JEC 1DHY5 BUNG-S-S1Silver3 / 8 "ElförzinkadSockel för trummaGjutstål504SEK
VESTIL BUNG-S-S2 Trumproppshylsa, 1/2 tums zink | AA9JED 1DHY6 BUNG-S-S2Silver1 / 2 "ElförzinkadSockel för trummaGjutstål478SEK
VESTIL BUNG-S Drum Bung Socket, 3/4 tums zink | AA9JEE 1DHY7 BUNG-SSilver3 / 4 "ElförzinkadSockel för trummaGjutstål871SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BUNG-X Drum Bung Impact Socket, 1/2 tums drivning
3 529 kr /enhet