Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL BUNG-S-B1 Trumproppshylsa, 3/8 tums brons | AA9JEA 1DHY3

VESTIL BUNG-S-B1 Trumproppshylsa, 3/8 tums brons

Finns i lager
Artikel: AA9JEA Modell: BUNG-S-B1Korsreferens: 1DHY3

Få det Maj 20, Måndag
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
1 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockel för trumma
Sammansatt storlek2 1/4 x 2 1/4 x 1 1/4
Body MaterialIcke gnistor brons
FärgBronze
ByggBronze
Diameter* 2
Drivstorlek3 / 8 "
FinishIcke gnistor
Passar3/4" till 2" trumplugg
Höjd1.25 "
Längd2.25 "
MaterialBronze
Material för konstruktionBronze
Typ3/8 "Drive
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod7325100080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDrivstorlekFinishArtikelMaterialPris
VESTIL BUNG-S-B2 Trumproppshylsa, 1/2 tums brons | AA9JEB 1DHY4 BUNG-S-B2Bronze1 / 2 "Icke gnistorSockel för trummaGnistbeständig bronslegering1 032 kr
VESTIL BUNG-S-S1 Trumproppshylsa, 3/8 tums zink | AA9JEC 1DHY5 BUNG-S-S1Silver3 / 8 "ElförzinkadSockel för trummaGjutstål507SEK
VESTIL BUNG-S-S2 Trumproppshylsa, 1/2 tums zink | AA9JED 1DHY6 BUNG-S-S2Silver1 / 2 "ElförzinkadSockel för trummaGjutstål480SEK
VESTIL BUNG-S Drum Bung Socket, 3/4 tums zink | AA9JEE 1DHY7 BUNG-SSilver3 / 4 "ElförzinkadSockel för trummaGjutstål871SEK
VESTIL BUNG-X Drum Bung Impact Socket, 1/2 tums drivning | AA9JHB 1DJL9 BUNG-XSvart1 / 2 "Chrome VanadiumDrum Bung Impact SocketChrome Vanadin Stål3 529 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BUNG-S-B1 Trumproppshylsa, 3/8 tums brons
1 059 kr /enhet