VESTIL CART-1000-LT sekvenslyft- och tiltvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 22 tum x 33.6 tum Storlek | AG7PBF

VESTIL CART-1000-LT sekvenslyft- och tiltvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 22 tum x 33.6 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7PBF Modell: CART-1000-LT

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 963 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårNej
Kapacitet1000 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på stål
Hjulbredd2"
FärgBlå
RammaterialStål
Främre hjul Dia.5"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Bredd på främre hjul2"
Hantera höjd40 "
Höjd34.25 "
Längd39.5 "
Sänkt höjd17 5 / 8 "
MaterialStål
Max. Höjd34.25 "
Max. Lutningsvinkel35 grader
Max. Reseavstånd16.625 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd17.63 "
Antal Caster4
Antal hjul4
DriftstypFotopererad
Plattform Längd33 1 / 2 "
Plattformsbredd22 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd34 1 / 4 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på stål
Bredd på hjul bak2"
Hållande läpp7"
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 153
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKapacitetHjulmaterialLängdMaterialMax. HöjdMax. LutningsvinkelMax. ReseavståndPris
VESTIL CART-500-LT Saxlyftvagn, 500 Lb., Stållutning | AC3HMG 2TKY5 CART-500-LT37.69 "500 IbsPoly på stål53.63 "Stål36 "30 grader19.5 "46 669 kr
VESTIL CART-1000-LT-PSS Lyft- och tiltvagn i delvis rostfritt stål, 1000 Lb. Kapacitet, 22 tum x 33.6 tum Storlek | AG7PBG CART-1000-LT-PSS26 "1000 IbsPoly på Poly49 "Rostfritt stål34.25 "40 grader16.625 "55 857 kr
VESTIL CART-400-LT Lyft- och tiltvagn, med Sequence Select, 400 Lb. Kapacitet | AG7PCT CART-400-LT39.5 "400 IbsPoly på Poly36 "Stål31 "45 grader18 "16 591 kr
VESTIL CART-600-LT Lyft- och tiltvagn, med Sequence Select, 600 Lb. Kapacitet | AG7PDA CART-600-LT43.13 "600 IbsPoly på Poly40 "Stål35 "45 grader21 "21 670 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-1000-LT sekvenslyft- och tiltvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 22 tum x 33.6 tum Storlek
24 963 kr /enhet