VESTIL CART-500-LT Saxlyftvagn, 500 Lb., Stållutning | AC3HMG 2TKY5

VESTIL CART-500-LT Saxlyftvagn, 500 Lb., Stållutning

Finns i lager
Artikel: AC3HMG Modell: CART-500-LTKorsreferens: 2TKY5

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 669 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårNej
Kapacitet500 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på stål
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
Hjulbredd2"
FärgBlå
Höjd per stroke11 / 16 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.5"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Bredd på främre hjul2"
Hantera höjd37.69 "
Höjd37.69 "
Längd53.63 "
Lastkapacitet500 lb.
Sänkt höjd16 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Höjd36 "
Max. Lutningsvinkel30 grader
Max. Reseavstånd19.5 "
Min. Höjd16.5 "
Antal Caster4
Antal hjul4
DriftstypFotopererad
Fas1
Plattform Längd40 "
PlattformsstilLuta
Plattformsbredd21 1 / 2 "
KraftkällaManuell
Powered ByFot pump
Höjd höjd36 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på stål
Bredd på hjul bak2"
Hållande läpp6 1 / 2 "
Upp hastighet sekunder33
Bredd21.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 160.2
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKapacitetHjulmaterialLängdMaterialMax. HöjdMax. LutningsvinkelMax. ReseavståndPris
VESTIL CART-1000-LT sekvenslyft- och tiltvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 22 tum x 33.6 tum Storlek | AG7PBF CART-1000-LT34.25 "1000 IbsPoly på stål39.5 "Stål34.25 "35 grader16.625 "24 963 kr
VESTIL CART-1000-LT-PSS Lyft- och tiltvagn i delvis rostfritt stål, 1000 Lb. Kapacitet, 22 tum x 33.6 tum Storlek | AG7PBG CART-1000-LT-PSS26 "1000 IbsPoly på Poly49 "Rostfritt stål34.25 "40 grader16.625 "55 857 kr
VESTIL CART-400-LT Lyft- och tiltvagn, med Sequence Select, 400 Lb. Kapacitet | AG7PCT CART-400-LT39.5 "400 IbsPoly på Poly36 "Stål31 "45 grader18 "16 591 kr
VESTIL CART-600-LT Lyft- och tiltvagn, med Sequence Select, 600 Lb. Kapacitet | AG7PDA CART-600-LT43.13 "600 IbsPoly på Poly40 "Stål35 "45 grader21 "21 670 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-500-LT Saxlyftvagn, 500 Lb., Stållutning
46 669 kr /enhet