VESTIL CART-600-LT Lyft- och tiltvagn, med Sequence Select, 600 Lb. Kapacitet | AG7PDA

VESTIL CART-600-LT lyft- och tiltvagn, med sekvensval, 600 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7PDA Modell: CART-600-LT

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 670 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårNej
Kapacitet600 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på Poly
Hjulbredd2"
FärgBlå
Främre hjul Dia.5"
FramhjulsmaterialPoly på Poly
Bredd på främre hjul2"
Hantera höjd39.38 "
Höjd43.13 "
Längd40 "
Sänkt höjd14 "
MaterialStål
Max. Höjd35 "
Max. Lutningsvinkel45 grader
Max. Reseavstånd21 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd14 "
Antal Caster4
Antal hjul4
DriftstypFotopererad
Plattform Längd36 "
Plattformsbredd24 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd35 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på Poly
Bredd på hjul bak2"
Bredd23.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 159.75
Fartygets höjd (cm)109.54
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)60.01
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKapacitetHjulmaterialLängdMaterialMax. HöjdMax. LutningsvinkelMax. ReseavståndPris
VESTIL CART-500-LT Saxlyftvagn, 500 Lb., Stållutning | AC3HMG 2TKY5 CART-500-LT37.69 "500 IbsPoly på stål53.63 "Stål36 "30 grader19.5 "55 557 kr
VESTIL CART-1000-LT sekvenslyft- och tiltvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 22 tum x 33.6 tum Storlek | AG7PBF CART-1000-LT34.25 "1000 IbsPoly på stål39.5 "Stål34.25 "35 grader16.625 "24 963 kr
VESTIL CART-1000-LT-PSS Lyft- och tiltvagn i delvis rostfritt stål, 1000 Lb. Kapacitet, 22 tum x 33.6 tum Storlek | AG7PBG CART-1000-LT-PSS26 "1000 IbsPoly på Poly49 "Rostfritt stål34.25 "40 grader16.625 "55 857 kr
VESTIL CART-400-LT Lyft- och tiltvagn, med Sequence Select, 400 Lb. Kapacitet | AG7PCT CART-400-LT39.5 "400 IbsPoly på Poly36 "Stål31 "45 grader18 "16 591 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-600-LT lyft- och tiltvagn, med sekvensval, 600 Lb. Kapacitet
21 670 kr /enhet