VESTIL CART-40-10-DC saxvagn, likströmsdriven, 1000 Lb. Kapacitet, 48 x 40 tum Storlek | CE3ATB

VESTIL CART-40-10-DC saxvagn, likströmsdriven, 1000 Lb. Kapacitet, 48 x 40 tum Storlek

Artikel: CE3ATB Modell: CART-40-10-DC
55 137 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårJa
Batteriladdare medföljerJa
Kapacitet1000 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialFenol
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med bromsar
Hjulbredd2"
Laddare Ingångsspänning115V AC
FärgBlå, gul
Kontroll typ2-knapps hängsmycke
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialFenol
Höjd42.5 "
Längd59 "
Lyfthastighet15 sek./ft.
Sänkt höjd10 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Höjd42.5 "
Max. Reseavstånd32 "
Min. Höjd10.5 "
motor~~POS=TRUNC12V DC
Antal Caster4
Antal batterier1
DriftstypPush Button
ÖverbelastningsskyddJa
Plattform Längd48 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd40 "
KraftkällaElektrisk sladdlös
Höjd höjd42 1 / 2 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulFenol
Avtagbar handtagshöjd36 "
Spänning12V DC
Watt1600W
Bredd36 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBatterier ingårKapacitetLyfthastighetMaterialMax. ReseavståndAntal pumpar vid hög hastighetAntal pumpar vid låg hastighetPris
VESTIL CART-23-10-DC DC-driven saxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 36 tum x 24 tum Storlek | AG7PCA CART-23-10-DC46.5 "Ja1000 Ibs14 sek./ft.Stål22.5 "--52 688 kr
VESTIL CART-23-10-M Fotpumpsaxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 36 tum x 24 tum Storlek | AG7PCB CART-23-10-M58.88 "-1000 Ibs-Stål22.5 "275431 912 kr
VESTIL CART-23-15-DC DC-driven saxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 36 tum x 24 tum Storlek | AG7PCC CART-23-15-DC46.5 "Ja1500 Ibs16 sek./ft.Stål22.5 "--52 814 kr
VESTIL CART-23-15-M Fotpumpsaxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 36 tum x 24 tum Storlek | AG7PCD CART-23-15-M58.88 "Nej1500 Ibs-Stål22.5 "275434 514 kr
VESTIL CART-24-10-DC DC-driven saxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 24 tum Storlek | AG7PCE CART-24-10-DC59 "Ja1000 Ibs15 sek./ft.Stål33.5 "--64 221 kr
VESTIL CART-24-10-M Fotpumpsaxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 24 tum Storlek | AG7PCF CART-24-10-M69.5 "Nej1000 Ibs-Stål33.5 "316334 780 kr
VESTIL CART-24-15-DC DC-driven saxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 48 tum x 24 tum Storlek | AG7PCG CART-24-15-DC59 "Ja1500 Ibs17 sek./ft.Stål33.5 "--66 530 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-40-10-DC saxvagn, likströmsdriven, 1000 Lb. Kapacitet, 48 x 40 tum Storlek
55 137 kr /enhet