Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL CB-WS Stål Väggmonterad 1 Cylinderfäste

Finns i lager
Artikel: AG7PGQ Modell: CB-WS

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

521SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderfäste
Montagemonterade
TillbehörstypRem på
Bulthål Dia. (I.)0.5 "
FärgGrå
Djup2 1 / 3 "
Höjd4 1 / 8 "
Längd2.343 "
Load Center13 In.
MaterialStål
Max. Cylinder Dia.12 "
Mäta enheterVARJE
Antal cylindrar1
Antal Max. Cylinderkapacitet1
Drift12V DC
Paketstorlek1
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)10.48
Fartygets längd (cm)5.95
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8302498090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdMaterialRemlängdBreddPris
VESTIL CB-WP Cylinderfäste, 4 tums höjd, 3 tums bredd | AD7KPX 4EY25 CB-WPGul3"4"ABS2 ft.15 4 / 5 "377SEK
VESTIL CB-W-2P Cylinderfäste, Plast väggmonterad, 2 cylinder | AD7KPY 4EY27 CB-W-2PGul3"4"ABS2 ft.29 1 / 4 "508SEK
VESTIL CB-W-2S Stål Väggmonterat 2-cylindrigt fäste | AG7PGN CB-W-2SGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål45 1 / 2 "23 3 / 4 "767SEK
VESTIL CB-W-3S Stål Väggmonterat 3-cylindrigt fäste | AG7PGP CB-W-3SGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål-36 "1 049 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CB-WS Stål Väggmonterad 1 Cylinderfäste
521SEK /enhet