Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL CB-W-2P Cylinderfäste, Plast väggmonterad, 2 cylinder

Finns i lager
Artikel: AD7KPY Modell: CB-W-2PKorsreferens: 4EY27

Få det Maj 7, Tisdag
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
508SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderfäste
Montagemonterade
TillbehörstypRem på
Bulthål Dia. (I.)0.5 "
FärgGul
Cylinderkapacitet2
Djup3"
Diameter3 till 10 "
Höjd4"
Längd3"
MaterialABS
Max. Cylinder Dia.12 "
Min. Cylinder Dia.3"
Antal cylindrar2
Antal remmar2 Piece
Paketstorlek1
Remlängd2 ft.
Remtyp2 Piece
Rembredd1 1 / 2 "
Bredd29 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8302498090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdMaterialRemlängdBreddPris
VESTIL CB-WP Cylinderfäste, 4 tums höjd, 3 tums bredd | AD7KPX 4EY25 CB-WPGul3"4"ABS2 ft.15 4 / 5 "377SEK
VESTIL CB-W-2S Stål Väggmonterat 2-cylindrigt fäste | AG7PGN CB-W-2SGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål45 1 / 2 "23 3 / 4 "767SEK
VESTIL CB-W-3S Stål Väggmonterat 3-cylindrigt fäste | AG7PGP CB-W-3SGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål-36 "1 049 kr
VESTIL CB-WS Stål Väggmonterad 1 Cylinderfäste | AG7PGQ CB-WSGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål-8"521SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CB-W-2P Cylinderfäste, Plast väggmonterad, 2 cylinder
508SEK /enhet