Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL CB-WP Cylinderfäste, 4 tums höjd, 3 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AD7KPX Modell: CB-WPKorsreferens: 4EY25

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

377SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderfäste
Montagemonterade
TillbehörstypRem på
Bulthål Dia. (I.)0.5 "
FärgGul
Cylinderkapacitet1
Djup3"
Diameter3 till 10 "
Höjd4"
Längd3"
MaterialABS
Max. Cylinder Dia.12 "
Min. Cylinder Dia.3"
Antal cylindrar1
Antal Max. Cylinderkapacitet1
Antal remmar2 Piece
Drift115V AC
Paketstorlek1
Remlängd2 ft.
Remtyp2 Piece
Rembredd1 1 / 2 "
Bredd15 4 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8302498090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdMaterialRemlängdBreddPris
VESTIL CB-W-2P Cylinderfäste, Plast väggmonterad, 2 cylinder | AD7KPY 4EY27 CB-W-2PGul3"4"ABS2 ft.29 1 / 4 "508SEK
VESTIL CB-W-2S Stål Väggmonterat 2-cylindrigt fäste | AG7PGN CB-W-2SGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål45 1 / 2 "23 3 / 4 "767SEK
VESTIL CB-W-3S Stål Väggmonterat 3-cylindrigt fäste | AG7PGP CB-W-3SGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål-36 "1 049 kr
VESTIL CB-WS Stål Väggmonterad 1 Cylinderfäste | AG7PGQ CB-WSGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål-8"521SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CB-WP Cylinderfäste, 4 tums höjd, 3 tums bredd
377SEK /enhet