Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL CB-W-3S Stål Väggmonterat 3-cylindrigt fäste

Finns i lager
Artikel: AG7PGP Modell: CB-W-3S
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
1 049 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderfäste
Montagemonterade
TillbehörstypRem på
Bulthål Dia. (I.)0.5 "
FärgGrå
Djup2 1 / 3 "
Höjd4 1 / 8 "
Längd2.343 "
MaterialStål
Max. Cylinder Dia.12 "
Mäta enheterVARJE
Antal cylindrar3
Antal Max. Cylinderkapacitet3
Paketstorlek1
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)10.48
Fartygets längd (cm)5.95
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8302498090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdMaterialRemlängdBreddPris
VESTIL CB-WP Cylinderfäste, 4 tums höjd, 3 tums bredd | AD7KPX 4EY25 CB-WPGul3"4"ABS2 ft.15 4 / 5 "324SEK
VESTIL CB-W-2P Cylinderfäste, Plast väggmonterad, 2 cylinder | AD7KPY 4EY27 CB-W-2PGul3"4"ABS2 ft.29 1 / 4 "479SEK
VESTIL CB-W-2S Stål Väggmonterat 2-cylindrigt fäste | AG7PGN CB-W-2SGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål45 1 / 2 "23 3 / 4 "767SEK
VESTIL CB-WS Stål Väggmonterad 1 Cylinderfäste | AG7PGQ CB-WSGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål-8"521SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CB-W-3S Stål Väggmonterat 3-cylindrigt fäste
1 049 kr /enhet