Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL CB-W-2S Stål Väggmonterat 2-cylindrigt fäste

Finns i lager
Artikel: AG7PGN Modell: CB-W-2S
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
767SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderfäste
Montagemonterade
TillbehörstypRem på
Bulthål Dia. (I.)0.5 "
Spänns längd2"
Spännbredd2 3 / 4 "
FärgGrå
Djup2 1 / 3 "
Mätare11 ga
Höjd4 1 / 8 "
Längd2.343 "
MaterialStål
Max. Cylinder Dia.12 "
Mäta enheterVARJE
Antal cylindrar2
Paketstorlek1
Remlängd45 1 / 2 "
Rembredd1 1 / 2 "
Bredd23 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)10.48
Fartygets längd (cm)5.95
Fartygets bredd (cm)60.33
HS-kod8302498090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdMaterialRemlängdBreddPris
VESTIL CB-WP Cylinderfäste, 4 tums höjd, 3 tums bredd | AD7KPX 4EY25 CB-WPGul3"4"ABS2 ft.15 4 / 5 "324SEK
VESTIL CB-W-2P Cylinderfäste, Plast väggmonterad, 2 cylinder | AD7KPY 4EY27 CB-W-2PGul3"4"ABS2 ft.29 1 / 4 "479SEK
VESTIL CB-W-3S Stål Väggmonterat 3-cylindrigt fäste | AG7PGP CB-W-3SGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål-36 "1 049 kr
VESTIL CB-WS Stål Väggmonterad 1 Cylinderfäste | AG7PGQ CB-WSGrå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål-8"521SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CB-W-2S Stål Väggmonterat 2-cylindrigt fäste
767SEK /enhet