VESTIL CCM-48-4 stålspollyftare klass II vagnmonterad, 48 x 4-1/2 tums storlek | AE6NWV 5UEU7

VESTIL CCM-48-4 stålspollyftare klass II vagnmonterad, 48 x 4-1/2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AE6NWV Modell: CCM-48-4Korsreferens: 5UEU7

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 819 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpollyftram
Kapacitet3000 Ibs
Klass under ändringKontakta Taxonomy på taxonomysupport@syndigo.com
FärgBlå
Djup55 "
Passar klassVagn Klass II
Höjd20.5 "
Längd55 "
Lastkapacitet3000 lb.
MaterialStål
MonteringVagn monterad
Poldiameter4-1 / 2 "
Ramdiameter4 1 / 2 "
Användbar ramlängd48 "
Bredd11.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78.75
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)142.24
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVertikal tyngdpunktKapacitetHöjdBreddHorisontell tyngdpunktArtikelLängdRamdiameterPris
VESTIL CCM-24-4 stålspollyftare klass II vagnmonterad, 24 x 4-1/2 tums storlek | AE6NWQ 5UEU3 CCM-24-4-3000 Ibs20.5 "11.5 "-Spollyftram31 "4 1 / 2 "11 721 kr
VESTIL CCM-24-5 stålspollyftare klass II vagnmonterad, 24 x 5-1/2 tums storlek | AE6NWR 5UEU4 CCM-24-5-5500 Ibs20.5 "11.5 "-Spollyftram31 "5 5 / 8 "14 131 kr
VESTIL CCM-36-4 stålspollyftare klass II vagnmonterad, 36 x 4-1/2 tum Storlek | AE6NWT 5UEU5 CCM-36-4-3000 Ibs20.5 "11.5 "-Spollyftram43 "4 1 / 2 "12 385 kr
VESTIL CCM-36-5 stålspollyftare klass II vagnmonterad, 36 x 5-1/2 tums storlek | AE6NWU 5UEU6 CCM-36-5-5500 Ibs20.5 "11.5 "-Spollyftram43 "5 5 / 8 "16 879 kr
VESTIL CCM-48-5 stålspollyftare klass II vagnmonterad, 48 x 5-1/2 tums storlek | AE6NWW 5UEU8 CCM-48-5-5500 Ibs20.5 "11.5 "-Spollyftram55 "5 5 / 8 "17 728 kr
VESTIL CCM-60-4 stålspollyftare klass II vagnmonterad, 60 x 4-1/2 tums storlek | AE6NWX 5UEU9 CCM-60-414 1 / 4 "3000 Ibs20.5 "11.5 "14 "Spollyftram67 "4 1 / 2 "14 740 kr
VESTIL CCM-60-5 stålspollyftare klass II vagnmonterad, 60 x 5-1/2 tum Storlek | AE6NWY 5UEV0 CCM-60-5-5500 Ibs20.5 "11.5 "-Spollyftram67 "5 5 / 8 "18 787 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CCM-48-4 stålspollyftare klass II vagnmonterad, 48 x 4-1/2 tums storlek
14 819 kr /enhet