Vestil CCRF-24-P Commercial Circulator Pedastal Fläkt, 24 Inch Dia.

Artikel: AG7PGW Modell: CCRF-24-P
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

7 258 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
BladfärgSvart
Blad Dia.25 "
Bladstorlek24 "
CFM @ 0.500-in. SPCFM 4900
CFM högCFM 5400
CFM lågCFM 4300
CFM MediumCFM 4900
FärgSvart, Silver
Ledningslängd108 "
SnörtypSJT typ 3
Höjd104 "
Inkluderar(1) Pedastal kommersiell cirkulationsfläkt
Inomhus UtomhusInomhus
JoniseringNej
Längd27 "
MaterialStål
Max. Förstärkare2.3A
Mäta enheterVARJE
immaNej
Motor HP1 / 4 hp
MonteringsstilPiedestal
Antal hastigheter2
Övergripande djup27 "
Totala höjden104 "
Total bredd27 "
Fas1
Pollängd6 "till 43"
Rekommenderad rumsstorlek600 kvadratfot
FjärrstyrningNej
TermostatNej
timerNej
Spänning120V
Volt / fas120V / 1PH
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.35
Fartygets höjd (cm)264.16
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupBladfärgBlad Dia.Totala höjdenTotal breddRekommenderad rumsstorlekSpänningCFM @ 0.500-in. SPPris
VESTIL CCRF-24-W Väggfläkt för kommersiell cirkulationspump, 24 tum Dia. | AG7PGX CCRF-24-W27 "Silver25 "27 "12 "-115V-6 193 kr
VESTIL CCRF-30-P Commercial Cirkulator Pedastal Fläkt, 30 Inch Dia. | AG7PGY CCRF-30-P32 1 / 2 "Svart30 "106 "27 "700 kvadratfot115VCFM 55007 995 kr
VESTIL CCRF-30-W Väggfläkt för kommersiell cirkulationspump, 30 tum Dia. | AG7PGZ CCRF-30-W36 "Silver30 "36 "16 "-115V-6 459 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Vestil CCRF-24-P Commercial Circulator Pedastal Fläkt, 24 Inch Dia.
7 258 kr /enhet