Vestil CCRF-30-P Commercial Circulator Pedastal Fläkt, 30 Inch Dia.

Artikel: AG7PGY Modell: CCRF-30-P
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

7 995 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
batteri medföljerNej
BladfärgSvart
Blad Dia.30 "
Bladstorlek30 "
CFM @ 0.500-in. SPCFM 5500
CFM högCFM 6000
CFM lågCFM 4800
CFM MediumCFM 5500
FärgSvart, Silver
Ledningslängd108 "
SnörtypSJT typ 3
Höjd106 "
Inkluderar(1) Pedastal kommersiell cirkulationsfläkt
Inomhus UtomhusInomhus
JoniseringNej
Längd32.5 "
MaterialStål
Max. Förstärkare2.4A
Mäta enheterVARJE
immaNej
Motor HP1 / 4 hp
MonteringsstilPiedestal
Antal hastigheter2
Övergripande djup32 1 / 2 "
Totala höjden106 "
Total bredd27 "
Fas1
Pollängd6 "till 43"
Rekommenderad rumsstorlek700 kvadratfot
FjärrstyrningNej
TermostatNej
timerNej
Spänning115V
Volt / fas115V / 1PH
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.7
Fartygets höjd (cm)269.24
Fartygets längd (cm)82.55
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupBladfärgBlad Dia.Totala höjdenTotal breddRekommenderad rumsstorlekSpänningCFM @ 0.500-in. SPPris
VESTIL CCRF-24-P Commercial Circulator Pedastal Fläkt, 24 Inch Dia. | AG7PGW CCRF-24-P27 "Svart25 "104 "27 "600 kvadratfot120VCFM 49007 258 kr
RFQ
VESTIL CCRF-24-W Väggfläkt för kommersiell cirkulationspump, 24 tum Dia. | AG7PGX CCRF-24-W27 "Silver25 "27 "12 "-115V-6 193 kr
VESTIL CCRF-30-W Väggfläkt för kommersiell cirkulationspump, 30 tum Dia. | AG7PGZ CCRF-30-W36 "Silver30 "36 "16 "-115V-6 459 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Vestil CCRF-30-P Commercial Circulator Pedastal Fläkt, 30 Inch Dia.
7 995 kr /enhet