VESTIL CST-KSM-8x2MR-S Hjul, gummi, vridbar, 8 x 2 tum Storlek | CE3BRR

VESTIL CST-KSM-8x2MR-S Hjul, gummi, vridbar, 8 x 2 tums storlek

Artikel: CE3BRR Modell: CST-KSM-8x2MR-S
639SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar Caster
Kapacitet881 Ibs
Hjulstorlek8 "x 2"
FärgGrå
Diameter8"
durometer70 (+/-2) SHORE A
FinishElförzinkad
Höjd9 1 / 2 "
MaterialGummi
Kompensera1 3 / 4 "
Totala höjden9 1 / 2 "
Toppplatta Storlek4 "x 4 1 / 2"
TypSnurra

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHjulstorlekDiameterHöjdArtikelKompenseraTypPris
VESTIL CST-KSM-4x2MR-R Caster, gummi, stel, 4 x 2 tum stor | CE3BRC CST-KSM-4x2MR-R551 Ibs4 "x 2"4"5 9 / 16 "Stiv caster-Stel350SEK
RFQ
VESTIL CST-KSM-4x2MR-S Caster, gummi, vridbar, 4 x 2 tum storlek | CE3BRD CST-KSM-4x2MR-S551 Ibs4 "x 2"4"5 9 / 16 "Svängbar Caster-Snurra401SEK
RFQ
VESTIL CST-KSM-4x2MR-SWB Caster, gummi, vridbar, broms, 4 x 2 tum storlek | CE3BRE CST-KSM-4x2MR-SWB551 Ibs4 "x 2"4"5 9 / 16 "Svängbar Caster-Vrid med broms426SEK
RFQ
VESTIL CST-KSM-4x2MR-SWTB Caster, gummi, vridbar, broms, 4 x 2 tum storlek | CE3BRF CST-KSM-4x2MR-SWTB551 Ibs4 "x 2"4"5 9 / 16 "Svängbar Caster-Vridbar med totalbroms501SEK
RFQ
VESTIL CST-KSM-5x2MR-R Caster, gummi, styv, 5 x 2 tum storlek | CE3BRG CST-KSM-5x2MR-R661 Ibs5 "x 2"5"6 1 / 2 "Stiv caster1 1 / 4 "Stel275SEK
RFQ
VESTIL CST-KSM-5x2MR-S Caster, gummi, vridbar, 5 x 2 tum storlek | CE3BRH CST-KSM-5x2MR-S661 Ibs5 "x 2"5"6 1 / 2 "Svängbar Caster1 1 / 4 "Snurra399SEK
RFQ
VESTIL CST-KSM-5x2MR-SWB Caster, gummi, vridbar, broms, 5 x 2 tum storlek | CE3BRJ CST-KSM-5x2MR-SWB661 Ibs5 "x 2"5"6 1 / 2 "Svängbar Caster1 1 / 4 "Vrid med broms501SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CST-KSM-8x2MR-S Hjul, gummi, vridbar, 8 x 2 tums storlek
639SEK /enhet