VESTIL D-AW-132 Semi permanent rullstolsramp, 132 tums storlek

Artikel: AG7QGJ Modell: D-AW-132
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

24 509 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGå ramp
Kapacitet500 Ibs
FärgSilver
Djup132 "
Grepp typAntislip grepp
Höjd4 5 / 8 "
Höjdintervall6 "till 40"
InkluderarGallerrampstil, rostbeständig
Längd132 "
MaterialAluminium
Max. Längd132 "
Max. Stiga40 "
Mäta enheterVARJE
Min. Längd132 "
Ramp stilgaller
Användbar bredd36 "
Bredd38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 79.65
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)335.28
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Standarder och godkännanden:

  • ADA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximalt tillåtna lutning för Vestil D-AW-132 semipermanent rullstolsramp?

A. Den maximala tillåtna lutning för denna rullstolsramp är 1:12.

Produktvarianter

ProduktModellMax. StigaKapacitetDjupIndragen längdAnvändbar längdBreddHöjdHöjdintervallPris
VESTIL D-AW-168 Semipermanent rullstolsramp, 168 tumsstorlek | AG7QGK D-AW-16854 "500 Ibs168 "--38 "4 4 / 9 "6 "till 54"33 337 kr
RFQ
VESTIL D-ROL-48 Roll-o-wheel Curb Rullstolsramp, 48 tums längd | AG7QVN D-ROL-48-500 Ibs48 "-48 "50 4 / 9 "4 5 / 8 "-9 862 kr
VESTIL D-AW-84 Semi-permanent rullstolsramp, 84 tumsstorlek | CE3CHP D-AW-8425 "500 Ibs84 "--38 "4 4 / 9 "-16 528 kr
RFQ
VESTIL D-FAR-120 hopfällbar rullstolsramp, 120 tumsstorlek | CE3CLQ D-FAR-120-550 Ibs124 "-120 "12 "4 1 / 4 "-7 572 kr
RFQ
VESTIL D-TR-72 lätt teleskopisk rullstolsramp, 72 tums storlek | CE3CNQ D-TR-72-550 Ibs76 "39 5 / 8 "72 "9 4 / 7 "2 3 / 4 "-6 678 kr
RFQ
VESTIL D-TR-88 Lätt teleskopisk rullstolsramp, 88 tumsstorlek | CE3CNR D-TR-88-550 Ibs88 "45 5 / 8 "88 "9 4 / 7 "2 3 / 4 "-8 357 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL D-AW-132 Semi permanent rullstolsramp, 132 tums storlek
24 509 kr /enhet