VESTIL D-ROL-48 Roll-o-wheel Curb Rullstolsramp, 48 tums längd | AG7QVN

VESTIL D-ROL-48 Roll-o-wheel Curb rullstolsramp, 48 tums längd

Finns i lager
Artikel: AG7QVN Modell: D-ROL-48

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 862 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGå ramp med hjul
Kapacitet500 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialPoly-på-poly
Hjulbredd1.25 "
FärgSilver
Djup48 "
Grepp typAntislip grepp
Höjd4 5 / 8 "
Inkluderar(2) Hjul av polyuretan 4" x 1 1/4", rostbeständig, handtag
Längd48 "
MaterialAluminium
Max. Längd48 "
Mäta enheterVARJE
Min. Längd48 "
Antal hjul2
Användbar längd48 "
Användbar bredd35 1 / 2 "
Hjul Dia.4"
HjulmaterialPoly på Poly
Hjulbredd1 1 / 4 "
Bredd50 4 / 9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. StigaKapacitetDjupIndragen längdAnvändbar längdBreddHöjdHöjdintervallPris
VESTIL D-AW-132 Semi permanent rullstolsramp, 132 tums storlek | AG7QGJ D-AW-13240 "500 Ibs132 "--38 "4 5 / 8 "6 "till 40"24 509 kr
RFQ
VESTIL D-AW-168 Semipermanent rullstolsramp, 168 tumsstorlek | AG7QGK D-AW-16854 "500 Ibs168 "--38 "4 4 / 9 "6 "till 54"33 337 kr
RFQ
VESTIL D-AW-84 Semi-permanent rullstolsramp, 84 tumsstorlek | CE3CHP D-AW-8425 "500 Ibs84 "--38 "4 4 / 9 "-16 528 kr
RFQ
VESTIL D-FAR-120 hopfällbar rullstolsramp, 120 tumsstorlek | CE3CLQ D-FAR-120-550 Ibs124 "-120 "12 "4 1 / 4 "-7 572 kr
RFQ
VESTIL D-TR-72 lätt teleskopisk rullstolsramp, 72 tums storlek | CE3CNQ D-TR-72-550 Ibs76 "39 5 / 8 "72 "9 4 / 7 "2 3 / 4 "-6 678 kr
RFQ
VESTIL D-TR-88 Lätt teleskopisk rullstolsramp, 88 tumsstorlek | CE3CNR D-TR-88-550 Ibs88 "45 5 / 8 "88 "9 4 / 7 "2 3 / 4 "-8 357 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL D-ROL-48 Roll-o-wheel Curb rullstolsramp, 48 tums längd
9 862 kr /enhet