Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL D-HEAD-B Drum Deheader Replacement Blade, 125 Inch Size | AG7QMK

VESTIL D-HEAD-B Ersättningsblad för trumavhuvud, 125 tum

Finns i lager
Artikel: AG7QMK Modell: D-HEAD-B

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

427SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma Deheader
FärgSilver
Diameter1 1 / 4 "
Höjd1 / 2 "
Längd1 1 / 4 "
Mäta enheterVARJE
Bredd1 1 / 4 "
Arbetar medD-HEAD-1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)3.18
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8203300000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
VESTIL D-HEAD-GK Ersättningsutrustning för trumavhuvud | AG7QML D-HEAD-GKSvart443SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL D-HEAD-B Ersättningsblad för trumavhuvud, 125 tum
427SEK /enhet