VESTIL DELUXE-C Plattformsvagn, Poly Hjul, 600 Lb. Kapacitet, 48 tums längd | AG7QLL

VESTIL DELUXE-C Plattformsvagn, Poly Hjul, 600 Lb. Kapacitet, 48 tums längd

Finns i lager
Artikel: AG7QLL Modell: DELUXE-C

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 496 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattform Lastbil
Caster Dia.6"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd2"
FärgRed
Däckhöjd8 1 / 2 "
Däcklängd49 "
DäckmaterialRöd matta
Däckbredd25 3 / 4 "
Främre hjul Dia.6"
Hantera typ38 Titan runt rör
Höjd36.38 "
InkluderarHandtag, (2) styva hjul 2" breda och (2) svängbara hjul 2" breda
Längd48 "
Lastkapacitet600 Ibs
MaterialRostfritt stål
Max. Plattformshöjd8.5 "
Mäta enheterVARJE
Antal batteriNej
Antal hjul4
Totala höjden36.38 "
Total längd48 "
Total bredd24 "
Plattformshöjd8.5 "
Plattform Längd49 "
PlattformmaterialJärn, trä, matta
Plattformsbredd25.75 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.6"
Statisk lastkapacitet600 Ibs
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 55.35
Fartygets höjd (cm)92.39
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DELUXE-C Plattformsvagn, Poly Hjul, 600 Lb. Kapacitet, 48 tums längd
12 496 kr /enhet