VESTIL DH-MR2-3060-D Ergonomisk handtagskorg, gummi, med avlopp, 30 x 60 tum storlek | CE3CLZ

VESTIL DH-MR2-3060-D Ergonomisk handtagsvagn, gummi, med avlopp, 30 x 60 tum

Artikel: CE3CLZ Modell: DH-MR2-3060-D
13 516 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErgonomisk handbil
Kapacitet2400 Ibs
HjulmaterialForm på gummi
Hjulstorlek8 "x 2"
Caster Typ(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager
FärgGul
Djup66.875 "
Hantera typErgonomisk
Höjd41 "
Inomhus UtomhusInomhus
Längd66.88 "
MaterialStål
Max. Vagnkapacitet2400 Ibs
Antal hjul4
Antal hyllor2
Plattform Längd59 13 / 16 "
Plattformsbredd29 13 / 16 "
Hyllkapacitet2000 Ibs
Hyllfrigång20 3 / 4 "
Hyllhöjd36.12
Hylllängd59.8 "
Hyllbredd29.8 "
Högsta hyllhöjd36 1 / 8 "
Bredd30.5 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddKapacitetHjulmaterialHyllhöjdHylllängdHyllbreddBreddCaster TypPris
VESTIL DH-PH4-2436-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 24 tum x 36 tum Storlek, gul | AG7QNE DH-PH4-2436-D23 13 / 16 "-Glasfylld nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager13 516 kr
VESTIL DH-PH4-2448-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 24 tum x 48 tum Storlek, gul | AG7QNH DH-PH4-2448-D23 13 / 16 "-Glasfylld nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager14 503 kr
VESTIL DH-PH4-2460-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 24 tum x 60 tum Storlek, gul | AG7QNL DH-PH4-2460-D23 13 / 16 "-Glasfylld nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager15 428 kr
VESTIL DH-PH4-2472-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 24 tum x 72 tum Storlek, gul | AG7QNP DH-PH4-2472-D23 13 / 16 "-Glasfylld nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager16 292 kr
RFQ
VESTIL DH-PH4-3060-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 30 tum x 60 tum Storlek, gul | AG7QNQ DH-PH4-3060-D29 13 / 16 "-Glasfylld nylon36.19 "-29.8 "30.5 "(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager16 526 kr
VESTIL DH-PH4-3448-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 34 tum x 48 tum Storlek, gul | AG7QNU DH-PH4-3448-D33 13 / 16 "-Glasfylld nylon36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager16 496 kr
VESTIL DH-PH4-3460-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 34 tum x 60 tum Storlek, gul | AG7QNX DH-PH4-3460-D33 13 / 16 "-Glasfylld nylon36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager16 730 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DH-MR2-3060-D Ergonomisk handtagsvagn, gummi, med avlopp, 30 x 60 tum
13 516 kr /enhet