Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SH71-3C6-6F Kopplingskropp 3 / 8-18 3/8 tum kropp Hp rostfritt stål | AF6WDH 20LG03

SNAP-TITE SH71-3C6-6F Kopplingskropp 3/8-18 3/8 tums kropp Hp rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WDH Modell: SH71-3C6-6FKorsreferens: 20LG03
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
15 782 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
LagermaterialKeramik
Body MaterialHP rostfritt stål
Kroppsstorlek3 / 8 "
AnslutningstypFNPS
FinishEnkel
Flödeshastighet12 GPM
Längd2 23 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck10,000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialHP rostfritt stål
Tråd storlek3/8 "-18
VentildesignSpola ansiktet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialPris
SNAP-TITE SH71-3C6-6FV Kopplingskropp 3 / 8-18 Kropp Hk Rostfritt stål | AF6WDJ 20LG04 SH71-3C6-6FVFNPT-20 grader till 375 grader F.Viton17 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C6-6F Kopplingskropp 3/8-18 3/8 tums kropp Hp rostfritt stål
15 782 kr /enhet