VESTIL E-MT-6-C Geared Eye Manuell vagn, 6000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7RPA Modell: E-MT-6-C

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 365 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrolley
Kapacitet6,000 Ibs
Kedjelängd10 ft.
FärgOrange
Passar strålfläns W3 till 8 "
Passar balkflänsbredd3 "till 8"
Fri höjd7 3 / 8 "
Stålhöjd7 3 / 8 "
Höjd9.937 "
Längd13 "
Lastkapacitet6000 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal rullar4
DriftManuell kedjedrev
Övergripande djup13 "
Totala höjden7.37 "till 9.94"
Total bredd12 3 / 4 "
Bredd12.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.9
Fartygets höjd (cm)25.24
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)32.39
HS-kod8431390080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFärgPassar balkflänsbreddStålhöjdLastkapacitetDriftÖvergripande djupTotala höjdenPris
VESTIL E-MT-1 Push Eye manuell vagn, 1000 Lb. Kapacitet | AG7RNQ E-MT-111 "Orange2 "till 8 5/8"2 1 / 2 "1000 IbsManuell tryckning8"2 1/2 "till 6.56"2 146 kr
VESTIL E-MT-10 Push Eye manuell vagn, 10000 Lb. Kapacitet | AG7RNR E-MT-1014 1 / 8 "Orange3 "till 9"4"10000 IbsManuell tryckning14 5 / 8 "4 "till 11.94"9 956 kr
VESTIL E-MT-10-C Geared Eye Manuell vagn, 10000 Lb. Kapacitet | AG7RNT E-MT-10-C14 1 / 8 "Orange3 "till 9"8 5 / 8 "10000 IbsManuell kedjedrev14 5 / 8 "8.62 "13 077 kr
VESTIL E-MT-1-C Geared Eye Manuell vagn, 1000 Lb. Kapacitet | AG7RNU E-MT-1-C12 "Blå2 1/2 "till 5 1/2"4 1 / 2 "1000 IbsManuell kedjedrev8"4 1/2 "till 6 1/4"2 932 kr
VESTIL E-MT-2 Push Eye manuell vagn, 2000 Lb. Kapacitet | AG7RNV E-MT-212 1 / 8 "Orange2 1/2 "till 10 1/8"2 5 / 8 "2000 IbsManuell tryckning9 5 / 8 "2.62 "3 571 kr
VESTIL E-MT-2-C Geared Eye Manuell vagn, 2000 Lb. Kapacitet | AG7RNW E-MT-2-C11 3 / 4 "Orange2 1/2 "till 5 1/2"5"2000 IbsManuell kedjedrev9 5 / 8 "5 "till 7 1/4"3 777 kr
VESTIL E-MT-4 Push Eye manuell vagn, 4000 Lb. Kapacitet | AG7RNX E-MT-411.88 "Orange2 1/2 "till 8 5/8"3"4000 IbsManuell tryckning11 "3 "till 7 3/4"4 830 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL E-MT-6-C Geared Eye Manuell vagn, 6000 Lb. Kapacitet
6 365 kr /enhet