VESTIL EHLT-WS-2436-1.5-31 Arbetsstation elektriskt hydrauliskt saxbord, 24 x 36 tum, gul, stål

Artikel: CE3DAM Modell: EHLT-WS-2436-1.5-31
44 142 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Batterier ingårNej
Kapacitet1500 Ibs
FärgGul
Kontroll hängande sladdlängd8 ft.
RammaterialStål
Höjd31 "
Längd64 "
Lyfthastighet13 sek./ft.
Lyfthöjd Max.22.38 "
Lägre/höjd höjd8-5 / 8 "till 31"
Sänkt höjd8 5 / 8 "
MaterialStål
Max. Höjd22.38 "
Motor HP1 1/2 hk
MovementEj bärbar, fast
DriftstypTryckknapp, elektrisk
ÖverbelastningsskyddJa
Fas3
Plattform Längd36 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd24 "
KraftkällaElektrisk sladd
Kraftenhetshöjd12-1 / 2 "
Kraftenhet Längd32-1 / 2 "
Strömenhetsbredd12 "
Höjd höjd31 "
Kabellängd för fjärrkontroll8 ft.
Fjärrströmsenhet Höjd12 1 / 2 "
Fjärrströmsenhet Längd32 1 / 2 "
Fjärrströmsenhets bredd12 "
Restid13 sek.
Spänning460V AC
Bredd24 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdKapacitetLägre/höjd höjdRestidPris
VESTIL EHLT-WS-2448-1.5-36 Arbetsstation elektriskt hydrauliskt saxbord, 24 x 48 tum, gul, stål | AG7RKT EHLT-WS-2448-1.5-3664 "24 "36 "1500 Ibs-13 sek.45 680 kr
VESTIL EHLT-WS-3248-1.5-36 Arbetsstation elektriskt hydrauliskt saxbord, 32 x 48 tum, gul, stål | AG7RKU EHLT-WS-3248-1.5-3664 "32 "36 "1500 Ibs-13 sek.46 448 kr
VESTIL EHLT-WS-4048-1.5-36 Arbetsstation Elektriskt hydrauliskt saxbord, 40 x 48 tum, gul, stål | AG7RKV EHLT-WS-4048-1.5-3664 "40 "36 "1500 Ibs-13 sek.47 749 kr
VESTIL EHLT-WS-2436-PSS Arbetsstation elektriskt hydrauliskt saxbord, 1500 lb., 24 x 36 tum, gul | CE3DAN EHLT-WS-2436-PSS64 "24 "31 "1500 Ibs--132 808 kr
RFQ
VESTIL EHLT-WS-2448-PSS Arbetsstation elektriskt hydrauliskt saxbord, 1500 lb., 24 x 48 tum, gul | CE3DAP EHLT-WS-2448-PSS64 "24 "36 "1500 Ibs-13 sek.131 787 kr
RFQ
VESTIL EHLT-WS-4048-PSS Arbetsstation Elektriskt hydrauliskt saxbord, 1500 lb., 40 x 48 tum, gul | CE3DAQ EHLT-WS-4048-PSS64 "40 "36 "1500 Ibs-13 sek.137 887 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EHLT-WS-2436-1.5-31 Arbetsstation elektriskt hydrauliskt saxbord, 24 x 36 tum, gul, stål
44 142 kr /enhet