VESTIL EHLT-WS-3248-1.5-36 Arbetsstation elektriskt hydrauliskt saxbord, 32 x 48 tum, gul, stål

Finns i lager
Artikel: AG7RKU Modell: EHLT-WS-3248-1.5-36

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 448 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Batterier ingårNej
Kapacitet1500 Ibs
FärgGul
Kontroll hängande sladdlängd8 ft.
RammaterialStål
Höjd36 "
Längd64 "
Lyfthastighet13 sek./ft.
Lyfthöjd Max.29 "
Lägre/höjd höjd7 "till 36"
Sänkt höjd7"
MaterialStål
Max. Höjd29 "
Motor HP1 1/2 hk
MovementEj bärbar, fast
DriftstypTryckknapp, elektrisk
ÖverbelastningsskyddJa
Fas3
Plattform Längd48 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd32 "
KraftkällaElektrisk sladd
Kraftenhetshöjd12-1 / 2 "
Kraftenhet Längd32-1 / 2 "
Strömenhetsbredd12 "
Höjd höjd36 "
Kabellängd för fjärrkontroll8 ft.
Fjärrströmsenhet Höjd12 1 / 2 "
Fjärrströmsenhet Längd32 1 / 2 "
Fjärrströmsenhets bredd12 "
Restid13 sek.
Spänning460V AC
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 186.3
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdKapacitetLägre/höjd höjdRestidPris
VESTIL EHLT-WS-2448-1.5-36 Arbetsstation elektriskt hydrauliskt saxbord, 24 x 48 tum, gul, stål | AG7RKT EHLT-WS-2448-1.5-3664 "24 "36 "1500 Ibs-13 sek.45 680 kr
VESTIL EHLT-WS-4048-1.5-36 Arbetsstation Elektriskt hydrauliskt saxbord, 40 x 48 tum, gul, stål | AG7RKV EHLT-WS-4048-1.5-3664 "40 "36 "1500 Ibs-13 sek.47 749 kr
VESTIL EHLT-WS-2436-1.5-31 Arbetsstation Elektriskt hydrauliskt saxbord, 24 x 36 tum, gul, stål | CE3DAM EHLT-WS-2436-1.5-3164 "24 "31 "1500 Ibs-13 sek.44 142 kr
RFQ
VESTIL EHLT-WS-2436-PSS Arbetsstation elektriskt hydrauliskt saxbord, 1500 lb., 24 x 36 tum, gul | CE3DAN EHLT-WS-2436-PSS64 "24 "31 "1500 Ibs--132 808 kr
RFQ
VESTIL EHLT-WS-2448-PSS Arbetsstation elektriskt hydrauliskt saxbord, 1500 lb., 24 x 48 tum, gul | CE3DAP EHLT-WS-2448-PSS64 "24 "36 "1500 Ibs-13 sek.131 787 kr
RFQ
VESTIL EHLT-WS-4048-PSS Arbetsstation Elektriskt hydrauliskt saxbord, 1500 lb., 40 x 48 tum, gul | CE3DAQ EHLT-WS-4048-PSS64 "40 "36 "1500 Ibs-13 sek.137 887 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EHLT-WS-3248-1.5-36 Arbetsstation elektriskt hydrauliskt saxbord, 32 x 48 tum, gul, stål
46 448 kr /enhet