VESTIL ETT-254 Economy Transporter och tilter, 2000 Lb. kapacitet, blå | AG7RRN

VESTIL ETT-254 Economy Transporter och tilter, 2000 Lb. kapacitet, blå

Finns i lager
Artikel: AG7RRN Modell: ETT-254

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 977 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell pallkakare
Kapacitet2500 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på stål
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med bromsar
Hjulbredd2"
FärgBlå
Främre hjul Dia.5"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Bredd på främre hjul2"
Hantera höjd41.63 "
Höjd42.56 "
InkluderarAvtagbart handtag
Längd55.13 "
Nivåhöjd10 "
LyftdriftstypFotopererad
Läpphöjd2 1 / 2 "
Lastkapacitet2500 kg
MaterialStål
Max. Höjd27.69 "
Max. Lutningsvinkel23 grader
Max. Reseavstånd17.6875 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd10 "
Antal hjul4
Plattform Längd42.25 "
PlattformsstilLuta
Plattformsbredd40 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på stål
Bredd på hjul bak2"
Bredd40.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 114.3
Fartygets höjd (cm)105.73
Fartygets längd (cm)141.13
Fartygets bredd (cm)102.87
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ETT-254 Economy Transporter och tilter, 2000 Lb. kapacitet, blå
23 977 kr /enhet