VESTIL FPDL-11-H Trumförare, Top Grip, 48-3/8 x 28-1/2 x 22-3/8 tum Storlek, 1100 Lb. Kapacitet, blå

Finns i lager
Artikel: AG7TFQ Modell: FPDL-11-H

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelmonterad trumhanterare
FärgBlå, gul
Drum ActionHiss
TrummaterialFiber, Plast, Stål
Trummans storlek30 gal. , 55 gal.
TrumtypStängt
Gaffelficka Center20 1 / 2 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 2 "
Gaffelfickstorlek7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Gaffelficka bredd7 1 / 2 "
Grip★★★★
Grepp typ★★★★
Höjd22.5 "
Längd48.44 "
Lastkapacitet1100 Ibs
MaterialStål
Antal trummor1
DriftstypManuell, mekaniskt automatiserad
Toppläpphöjd (in.)3 / 16 "
Bredd29 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 88.2
Fartygets höjd (cm)57.15
Fartygets längd (cm)123.03
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypTrummaterialTrumtypTrummans storlekLastkapacitetDrum ActionAntal trummorPris
VESTIL FPDL-8-L Trumförare, bottengrepp, 56-1/4 x 28-1/2 x 22-3/8 tum Storlek, 800 Lb. Kapacitet, blå | AG7TFR FPDL-8-LManuell, mekaniskt automatiseradStålStängt55 gal.800 IbsHiss114 881 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FPDL-11-H Trumförare, Top Grip, 48-3/8 x 28-1/2 x 22-3/8 tum Storlek, 1100 Lb. Kapacitet, blå
15 100 kr /enhet