VESTIL FRC-2 rälskloss, flaggskena, 7-1/2 tums bredd, gul, stål | AG7TGB

VESTIL FRC-2 rälskloss, flaggskena, 7-1/2 tums bredd, gul, stål

Finns i lager
Artikel: AG7TGB Modell: FRC-2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 879 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårvagn och flagga för järnvägsvagn
Chockhöjd3-3 / 4 "
FärgGul
Flagghandtagslängd36 "
Flaggan sänkt14 1 / 4 "
Flaggan hissad29 "
Handtag ingårJa
handtag Längd36 "
HandtagJa
Höjd20.125 "
Längd7.5 "
MaterialStål
Material för konstruktionStål
Antal hjulklossar1
Övergripande djup7.5 "
Totala höjden20.13 "
Total bredd40.06 "
AnvändningTåg
HjulklossanslutningSpännande stolpemontering
Hjulklosshöjd3 3 / 4 "
Längd på hjulblocket7 1 / 2 "
Användning av hjulblockJärnvägen
Hjulblockvikt6 1/2 lbs.
Hjulklossbredd3 15 / 16 "
Bredd40.0625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)51.12
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)103.19
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FRC-2 rälskloss, flaggskena, 7-1/2 tums bredd, gul, stål
1 879 kr /enhet