VESTIL GD-2417 Bärbar trädgårdsdocka, storlek 24 x 17 tum

Finns i lager
Artikel: AG7TKF Modell: GD-2417

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 797 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrädgård Dolly
Kapacitet300 Ibs
Höjd42 15 / 16 "
Längd26 15 / 16 "
Mäta enheterVARJE
Användbar längd17 3 / 4 "
hjul~~POS=TRUNC10 "x 3"
Bredd31 1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.65
Fartygets höjd (cm)113.82
Fartygets längd (cm)68.42
Fartygets bredd (cm)79.06
HS-kod8716801000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL GD-2417 Bärbar trädgårdsdocka, storlek 24 x 17 tum
2 797 kr /enhet