VESTIL GLT-4000 marktilter, 4000 Lb. Kapacitet 45 graders lutning

Finns i lager
Artikel: AG7TKZ Modell: GLT-4000

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

86 671 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMarkiserare
Kapacitet4000 Ibs
FärgBlå
Täckhöjd12 1 / 2 "
Lockets längd32 1 / 2 "
Cover TypFjärrströmsskydd
Täckbredd12 "
RammaterialStål
Höjd20.63 "
HP2 hk
Längd59.25 "
Nivåhöjd1 / 2 "
LyftdriftstypPush Button
Läpphöjd17 1 / 2 "
Lastkapacitet4000 Ibs
Sänkt tid lossad6 sek.
MaterialStål
Max. Lutningsvinkel45 grader
Mäta enheterVARJE
Motor HP2 hk
Fas3
Plattform Längd49 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd51 "
Nätsladdslängd8 ft.
KraftkällaElektrisk sladd
KraftenhetYttre
Höj tid avlastad10 sek.
Spänning460V
Volt / fas460/3
Bredd63.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 603.9
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)162.56
Fartygets bredd (cm)165.1
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL GLT-4000 marktilter, 4000 Lb. Kapacitet 45 graders lutning
86 671 kr /enhet