VESTIL H-25-HD-SR Self Dumping Hopper, Heavy Duty, Low Profile, 0.25 cu. yd., 6000 Lb., Red, Steel | AG7TQA

VESTIL H-25-HD-SR Självdumpande behållare, kraftig, lågprofil, 0.25 kub. yd., 6000 Lb., Röd, Stål

Finns i lager
Artikel: AG7TQA Modell: H-25-HD-SR

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 013 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvdumpande behållare
Bastjocklek1 / 4 "
Kabellängd4 ft.
Kapacitet6000 Ibs
FärgSoda röd
Främre läpp till golv14 9 / 16 "
Mätare8 ga
Mätare (stål)8 ga
Höjd18 1 / 4 "
Längd46 3 / 16 "
MaterialStål
Användbar längd40 3 / 4 "
Användbar bredd24 "
Volym1/4 cu. yd.
Bredd24 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 93.15
Fartygets höjd (cm)46.36
Fartygets längd (cm)116.68
Fartygets bredd (cm)62.71
HS-kod7310100050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymKapacitetLängdBreddHöjdGaffelficka CenterMätare (stål)Pris
VESTIL H-100-HD självdumpande behållare, kraftig, lågprofil, 1 ku. yd., 6000 Lb., Blå, Stål | AG7TMQ H-100-HD1 cu. yd.6000 Ibs51.25 "51 "28.19 "21 5 / 8 "-24 767 kr
VESTIL H-100-HD-GAL Självdumpande behållare, kraftig, lågprofil, 1 kub. yd., 6000 Lb., Galvaniserad, Stål | AG7TMR H-100-HD-GAL1 cu. yd.6000 Ibs51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-29 965 kr
VESTIL H-100-HD-GRN-T Självdumpande behållare, kraftig, lågprofil, 1 kub. yd., 6000 Lb., Grön, Stål | AG7TMT H-100-HD-GRN-T1 cu. yd.6000 Ibs51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-23 787 kr
VESTIL H-100-HD-GY-SG Självdumpande behållare, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7TMU H-100-HD-GY-SG1 cu. yd.6000 Ibs51 1 / 4 "48 11 / 16 "28 1 / 4 "--23 787 kr
VESTIL H-100-HD-ORG-C Självdumpande behållare, kraftig, lågprofil, 1 kub. yd., 6000 Lb., Orange, Stål | AG7TMV H-100-HD-ORG-C1 cu. yd.6000 Ibs51.25 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-23 787 kr
VESTIL H-100-HD-SR Självdumpande behållare, Heavy Duty, Low Profile, 1 cu. yd., 6000 Lb., Röd, Stål | AG7TMW H-100-HD-SR1 cu. yd.6000 Ibs51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-23 787 kr
VESTIL H-100-HD-WHT självdumpande behållare, kraftig, lågprofil, 1 kub. yd., 6000 Lb., Vit, Stål | AG7TMX H-100-HD-WHT1 cu. yd.6000 Ibs51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-23 787 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL H-25-HD-SR Självdumpande behållare, kraftig, lågprofil, 0.25 kub. yd., 6000 Lb., Röd, Stål
17 013 kr /enhet