VESTIL HIPM-2748-DC Stål DC-drivet höglyftbord, 27 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet | AG7UEF

VESTIL HIPM-2748-DC Stål DC-drivet höglyftbord, 27 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7UEF Modell: HIPM-2748-DC

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

62 271 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk palllyftare
Autobroms koppla in8"
batteri~~POS=TRUNC12V
Batterivolt12V DC
Kapacitet2500 Ibs
HjulmaterialFenol
FärgBlå
kontrollTryckknapp Hand Med Inbyggd Laddare
Kontroll typTryckknapp Hand Med Inbyggd Laddare
Djup69.4375 "
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd27 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialFenol
Typ av främre hjulDubbel
Bredd på främre hjul1 1 / 2 "
handtag Längd41.5 "
Hantera materialStål
Höjd41.5 "
InkluderarHelsvetsad ram
Längd69.44 "
Lyfthöjd Max.65.94 "
Lastkapacitet2500 kg
Sänkt höjd3 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Gaffelhöjd31.5 "
Max. Reseavstånd28 "
Mäta enheterVARJE
Min. Gaffelhöjd3.5 "
Antal batterier1
Antal bakhjul2
DriftDC-batteri
Kraftkällaelektriska
Höjd höjd31 1 / 2 "
Bakhjul Dia.8"
Material för bakhjulFenol
Typ bakhjulSnurra
Bredd på hjul bak3"
Spänning12V
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 271.8
Fartygets höjd (cm)102.87
Fartygets längd (cm)167.16
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.Kontroll typDjupMax. GaffelhöjdKraftkällaSpänningGaffellängdGaffelbreddPris
VESTIL HIPM-2048-AC Steel AC Powered High Lift Bord, 20 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet | AG7UEA HIPM-2048-AC31.5Tryckknapp Hand69.4375 "-elektriska115V AC48 "20 "60 262 kr
VESTIL HIPM-2048-AIR Stålluftdrivet höglyftbord, 20 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet | AG7UEB HIPM-2048-AIR31.5Häl, tåfotstramp69.4375 "---48 "20 "60 262 kr
VESTIL HIPM-2048-DC Stål DC-drivet höglyftbord, 20 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet | AG7UEC HIPM-2048-DC66Tryckknapp Hand Med Inbyggd Laddare69.4375 "31.5 "elektriska12V48 "20 "60 262 kr
VESTIL HIPM-2748-AC Stål AC-drivet höglyftbord, 27 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet | AG7UED HIPM-2748-AC31.5Tryckknapp Hand69.4375 "-elektriska115V AC48 "27 "62 271 kr
VESTIL HIPM-2748-AIR Stålluftdrivet höglyftbord, 27 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet | AG7UEE HIPM-2748-AIR31.5Häl, tåfotstramp69.4375 "---48 "27 "62 271 kr
VESTIL HIPM-2772-AC High Lift Truck, AC-driven, 27 x 72 tum Storlek | CE3EAR HIPM-2772-AC31 1 / 2Tryckknapp Hand91 1 / 3 "-elektriska115V72 "27 "79 912 kr
RFQ
VESTIL HIPM-2772-AIR Höglyftande lastbil, kolvluft, luft/hydraulolja | CE3ÄT HIPM-2772-AIR31 1 / 2Häl, tåfotstramp91 1 / 3 "31 1 / 2 "Luft-72 "27 "79 912 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HIPM-2748-DC Stål DC-drivet höglyftbord, 27 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet
62 271 kr /enhet