VESTIL HIPM-2048-AIR Stålluftdrivet höglyftbord, 20 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet | AG7UEB

VESTIL HIPM-2048-AIR Stålluftdrivet höglyftbord, 20 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7UEB Modell: HIPM-2048-AIR

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 262 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk palllyftare
Autobroms koppla in8"
Kapacitet2500 Ibs
HjulmaterialFenol
FärgBlå
kontrollHäl/tå fottramp
Kontroll typHäl, tåfotstramp
Djup69.4375 "
För användning medLUFT, kolvluft, hydraulolja
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd20 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialFenol
Typ av främre hjulDubbel
Bredd på främre hjul1 1 / 2 "
handtag Längd30 "
Hantera materialStål
Höjd41.5 "
InkluderarHelsvetsad ram
Längd69.44 "
Lyfthöjd Max.31.5
Lastkapacitet2500 kg
Sänkt höjd3 1 / 2 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal bakhjul2
DriftLuft
EffektLuft
Höjd höjd31 1 / 2 "
Bakhjul Dia.8"
Material för bakhjulFenol
Typ bakhjulSnurra
Bredd på hjul bak3"
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 231.75
Fartygets höjd (cm)102.87
Fartygets längd (cm)159.54
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.Kontroll typDjupMax. GaffelhöjdKraftkällaSpänningGaffellängdGaffelbreddPris
VESTIL HIPM-2048-AC Steel AC Powered High Lift Bord, 20 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet | AG7UEA HIPM-2048-AC31.5Tryckknapp Hand69.4375 "-elektriska115V AC48 "20 "60 262 kr
VESTIL HIPM-2048-DC Stål DC-drivet höglyftbord, 20 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet | AG7UEC HIPM-2048-DC66Tryckknapp Hand Med Inbyggd Laddare69.4375 "31.5 "elektriska12V48 "20 "60 262 kr
VESTIL HIPM-2748-AC Stål AC-drivet höglyftbord, 27 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet | AG7UED HIPM-2748-AC31.5Tryckknapp Hand69.4375 "-elektriska115V AC48 "27 "62 271 kr
VESTIL HIPM-2748-AIR Stålluftdrivet höglyftbord, 27 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet | AG7UEE HIPM-2748-AIR31.5Häl, tåfotstramp69.4375 "---48 "27 "62 271 kr
VESTIL HIPM-2748-DC Stål DC-drivet höglyftbord, 27 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet | AG7UEF HIPM-2748-DC65.94 "Tryckknapp Hand Med Inbyggd Laddare69.4375 "31.5 "elektriska12V48 "27 "62 271 kr
VESTIL HIPM-2772-AC High Lift Truck, AC-driven, 27 x 72 tum Storlek | CE3EAR HIPM-2772-AC31 1 / 2Tryckknapp Hand91 1 / 3 "-elektriska115V72 "27 "79 912 kr
RFQ
VESTIL HIPM-2772-AIR Höglyftande lastbil, kolvluft, luft/hydraulolja | CE3ÄT HIPM-2772-AIR31 1 / 2Häl, tåfotstramp91 1 / 3 "31 1 / 2 "Luft-72 "27 "79 912 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HIPM-2048-AIR Stålluftdrivet höglyftbord, 20 tum x 48 tum Storlek, 2500 Lb. Kapacitet
60 262 kr /enhet