VESTIL HYD-5-SS Hefti-Lift, 35-13/16 x 52-1/8 tum, 450 lb., silver, rostfritt stål

Artikel: CE3ECM Modell: HYD-5-SS
215 451 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHefti-Lift
Batterier ingårNej
Kapacitet450 Ibs
Caster Dia.5"
Caster TypStel, vridbar
Hjulbredd5 X 9/16 "
HopfällbarNej
FärgSilver
Främre hjul Dia.5"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Bredd på främre hjul1 / 2 "
Hantera höjd37 3 / 4 "
Höjd52.13 "
Längd35.81 "
Arbetssätt för lastlyftarenFot pump
Plats TypUniversell
MaterialRostfritt stål
Max. Höjd45.25 "
Max. Reseavstånd40.12 "
Min. Höjd6.25 "
Antal Caster4
Antal hjul4
DriftFot pump
DriftstypFot pump
Plattform Längd21-1 / 4 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Plattformsbredd23-7 / 8 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på stål
Bredd på hjul bak9 / 16 "
Serviceområde6 1/4 "till 45 1/4"
Bredd21.25 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetPlattform LängdServiceområdeLängdBreddHöjdDriftPris
VESTIL HYD-5-PSS Hefti-lift, handpump, 36 x 52 tum, 450 lb., Silver, delvis rostfritt stål | AG7UMU HYD-5-PSS450 Ibs24 "3 1/2 "till 45 5/8"36 "23 "55 "-53 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HYD-5-SS Hefti-Lift, 35-13/16 x 52-1/8 tum, 450 lb., silver, rostfritt stål
215 451 kr /enhet