VESTIL LL-24 Incandecent Single Arm Load Light, 24 tums längd

Finns i lager
Artikel: AG7VNN Modell: LL-24

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 228 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDockljus
AnsökanLaddar dockor
Armlängd24 "
ArmtypSingle
batteri medföljerNej
Bulb TypGlödande
ClampNej
FärgGul
AnslutningsstilAnsluta
Ledningslängd72 "
Förlängd armlängd24 1 / 4 "
Höjd14 "
Inkluderar(1) Enkelarms laddningsdocka ljus
Längd24.5 "
MaterialStål
Max. Total Watt100W
Max. Watt per glödlampa90W
Mäta enheterVARJE
Antal glödlampor1
Övergripande djup24 1 / 2 "
Totala höjden14 "
Total längd24 1 / 2 "
Total bredd8"
Fas1
SköldmaterialMetall
UnderkategoriArbetsljus
TypHängande
Spänning115V
Volt / fas115/1
VattentätNej
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdArmlängdArmtypTotal breddSköldmaterialUnderkategoriLedningslängdFörlängd armlängdPris
VESTIL LL-40 glödlampa dubbelarmad lastlampa, 40 tums längd | AG7VNP LL-4029 3 / 4 "40 "Dubbla armstöd8 1 / 8 "MetallArbetsljus72 "40 1 / 4 "3 621 kr
VESTIL LL-60 glödlampa dubbelarmad lastlampa, 60 tums längd | AG7VNR LL-6040 7 / 8 "60 "Dubbel arm8 1 / 4 "PlastArbetsljus72 "70 7 / 8 "4 326 kr
VESTIL LL-90 glödlampa med dubbelarmad last, 90 tums längd | AG7VNT LL-9037 1 / 2 "90 "Trippel8 1 / 2 "MetallArbetsljus6 ft.95 1 / 2 "7 681 kr
VESTIL LL-SAI-40 glödlampa med enkel fjäderbensdocka, 40 tums längd | AG7VQH LL-SAI-4040 "40 "Dubbla armstöd5"----3 511 kr
VESTIL LL-SAI-60 glödlampa med enkel fjäderbensdocka, 60 tums längd | AG7VQJ LL-SAI-6060 "60 "Dubbel arm5"MetallKommersiell inredningsbelysning6 ft.-4 545 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LL-24 Incandecent Single Arm Load Light, 24 tums längd
3 228 kr /enhet