VESTIL LL-40 glödlampa med dubbelarmad last, 40 tums längd

Finns i lager
Artikel: AG7VNP Modell: LL-40

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 621 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDockljus
AnsökanLaddar dockor
Armlängd40 "
ArmtypDubbla armstöd
batteri medföljerNej
Bulb TypGlödande
ClampNej
FärgGul
AnslutningsstilAnsluta
Ledningslängd72 "
Förlängd armlängd40 1 / 4 "
Höjd8.125 "
Inkluderar(1) Laddningsdocka med dubbla armar
Längd29.75 "
MaterialStål
Max. Total Watt100W
Max. Watt per glödlampa90W
Mäta enheterVARJE
Antal glödlampor1
Övergripande djup29 3 / 4 "
Totala höjden8 1 / 8 "
Total längd29 3 / 4 "
Total bredd8 1 / 8 "
Fas1
SköldmaterialMetall
UnderkategoriArbetsljus
TypHängande
Spänning115V
Volt / fas115/1
VattentätNej
Bredd8.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)20.64
Fartygets längd (cm)75.57
Fartygets bredd (cm)20.64
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdArmlängdArmtypTotal breddSköldmaterialUnderkategoriLedningslängdFörlängd armlängdPris
VESTIL LL-24 glödande enkelarmslastljus, 24 tums längd | AG7VNN LL-2424 1 / 2 "24 "Single8"MetallArbetsljus72 "24 1 / 4 "3 228 kr
VESTIL LL-60 glödlampa dubbelarmad lastlampa, 60 tums längd | AG7VNR LL-6040 7 / 8 "60 "Dubbel arm8 1 / 4 "PlastArbetsljus72 "70 7 / 8 "4 326 kr
VESTIL LL-90 glödlampa med dubbelarmad last, 90 tums längd | AG7VNT LL-9037 1 / 2 "90 "Trippel8 1 / 2 "MetallArbetsljus6 ft.95 1 / 2 "7 681 kr
VESTIL LL-SAI-40 glödlampa med enkel fjäderbensdocka, 40 tums längd | AG7VQH LL-SAI-4040 "40 "Dubbla armstöd5"----3 511 kr
VESTIL LL-SAI-60 glödlampa med enkel fjäderbensdocka, 60 tums längd | AG7VQJ LL-SAI-6060 "60 "Dubbel arm5"MetallKommersiell inredningsbelysning6 ft.-4 545 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LL-40 glödlampa med dubbelarmad last, 40 tums längd
3 621 kr /enhet