VESTIL LLS-60 enkelarmad sodium dockningslampa, 60 tum lång | AG7VQD

VESTIL LLS-60 Single Arm Sodium Dock Light, 60 tum lång

Finns i lager
Artikel: AG7VQD Modell: LLS-60

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 228 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDockljus
AnsökanLaddar dockor
Armlängd60 "
ArmtypDubbel arm
batteri medföljerNej
Bulb TypHögt tryck natrium
ClampNej
FärgGul
AnslutningsstilAnsluta
Ledningslängd6 ft.
Utökad längd68 1 / 4 "
Höjd12.25 "
Inkluderar(1) Dockningsljus med dubbla armar
Längd37.75 "
MaterialStål
Max. Watt per glödlampa50W
Mäta enheterVARJE
Antal glödlampor1
Övergripande djup37 3 / 4 "
Totala höjden12 1 / 4 "
Total längd37 3 / 4 "
Total bredd8 1 / 2 "
Fas1
SköldmaterialPlast
UnderkategoriKommersiell inredningsbelysning
TypHängande
Spänning115V
Volt / fas115/1
VattentätNej
Bredd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)31.12
Fartygets längd (cm)95.89
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8530800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdArmtypUtökad längdInkluderarTotala höjdenTotal längdPris
VESTIL LLS-24 enkelarmad natriumdocka, 24 tum lång | AG7VQB LLS-2424 "Single24 "(1) Enkelarms dockningslampa14 3 / 4 "25 7 / 8 "6 255 kr
VESTIL LLS-40 enkelarmad sodium dockningslampa, 40 tum lång | AG7VQC LLS-4040 "Dubbel arm47 1 / 4 "(1) Dockningsljus med dubbla armar12 1 / 4 "27 1 / 4 "6 444 kr
VESTIL LLS-90 enkelarmad natriumdocka, 90 tum lång | AG7VQE LLS-90-Trippel-(1) Triple Arm Dock Light11 "90 "9 674 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LLS-60 Single Arm Sodium Dock Light, 60 tum lång
7 228 kr /enhet