VESTIL LP-6 LP tankbil med 6 tankkapacitet | AG7VXH

VESTIL LP-6 LP-tankbil med 6 tankkapacitet

Artikel: AG7VXH Modell: LP-6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

69 909 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTankbil
Bomlängd54.69 "
Kapacitet100 Ibs
Caster Dia.8"
HjulmaterialGlasfylld nylon
Caster Typ(2) Stel (2) Sväng med broms
Hjulbredd2"
FärgBlå
Handtag Dia.1.25 "
Hantera höjd37 3 / 16 "
Höjd97.69 "
Längd137.56 "
MaterialStål
Max. Bomhöjd97.69 "
Max. Cylinder Dia.12 1 / 2 "
Mäta enheterVARJE
Min. Bomhöjd9.69 "
Antal hjul4
pivot360 grader
KraftkällaManuell
Bredd33.81 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 348.75
Fartygets höjd (cm)185.42
Fartygets längd (cm)198.12
Fartygets bredd (cm)84.46
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LP-6 LP-tankbil med 6 tankkapacitet
69 909 kr /enhet