VESTIL PREG-42 Pallställ ändskydd

Finns i lager
Artikel: AG7XNN Modell: PREG-42

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 655 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallställsskydd
TillbehörstypSkruva på
Bulthål Dia. (I.). 625 "
FärgSvart gul
Djup4.75 "
Höjd12.5 "
Längd4.75 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringshål Dia.5 / 8 "
Monteringshålstorlek0.625 "
Monteringsplattans djup29 "
Monteringsplattans längd29 "
Monteringsplattans bredd3 1 / 2 "
Antal bulthål5
Antal monteringshål5
Paketstorlek1
Ståltjocklek3 / 8 "
Användbar bredd43 1 / 4 "
Använd med42" ramar
Bredd48.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.05
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)123.83
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PREG-42 Pallställ ändskydd
4 655 kr /enhet