VESTIL SCALE-S-CFT-55-5K Digital golvvåg, 5000 Lb. Kapacitet, 60 x 60 x 3.5 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7YLH Modell: SCALE-S-CFT-55-5K

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 918 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvskala
ApplikationslägenHandelsvikt
Batterier ingårNej
batteri medföljerNej
Kapacitet5,000 Ibs
FärgBlå
AnslutningsportarRS232DB9
Sifferskärmshöjd42 "
Digital skärmlängd4 3 / 4 "
Digital / mekaniskElektrisk Digital
Visa höjd1"
Displaylängd4 3 / 4 "
Skärmhöjd1"
Typ av bildskärmElektrisk Digital
Visningsbredd4 3 / 4 "
Mätare. 23
graderingar1/2 pund.
Höjd4"
Längd59.125 "
Lastkapacitet5000 Ibs
MaterialStål
åtgärderPund, Kilogram
Mäta enheterVARJE
Totala höjden4 1 / 2 "
Total längd60 "
Total bredd60 "
Fas1
Plattformshöjd4 1 / 2 "
Plattform Längd60 "
Plattformsbredd60 "
EffektAC / 110V
Spänning115V AC
Bredd59.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 185.4
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)150.18
Fartygets bredd (cm)150.18
HS-kod8423820010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarLastkapacitetTotal längdTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris
VESTIL SCALE-S-CFT-44-10K Digital Golvvåg, 10000 NTEP, 48 x 48 x 3.5 tum Storlek | AG7YLE SKALA-S-CFT-44-10K2 Ibs10000 Ibs48 "48 "48 "48 "45 632 kr
VESTIL SCALE-S-CFT-44-5K Digital Golvvåg, 5000 Lb. Kapacitet NTEP 48 x 48 x 3.5 tum Storlek | AG7YLF SKALA-S-CFT-44-5K1/2 pund.5000 Ibs48 "48 "48 "48 "43 028 kr
VESTIL SCALE-S-CFT-55-10K Digital Golvvåg, 10000 NTEP, 60 x 60 x 3.5 tum Storlek | AG7YLG SKALA-S-CFT-55-10K2 Ibs10000 Ibs60 "60 "60 "60 "49 506 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SCALE-S-CFT-55-5K Digital golvvåg, 5000 Lb. Kapacitet, 60 x 60 x 3.5 tum Storlek
46 918 kr /enhet