VESTIL SLNM15-63-AA Stacker Powered Lift Justerbar Gaffel, 63 Inch Storlek, 1500 Lb. Kapacitet | AG7YXE

VESTIL SLNM15-63-AA Staplingsdriven lyft justerbar gaffel, 63 tums storlek, 1500 Lb. Kapacitet

Artikel: AG7YXE Modell: SLNM15-63-AA
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

65 925 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
Justerbara gafflarJa
Justerbara benJa
batteri~~POS=TRUNC14
Batterivolt12V
Kapacitet1,500 Ibs
FärgSvart
SnörtypElektrisk sladdlös
Gaffellängd36 "
Gaffelbredd4"
RammaterialStål
Främre hjul Dia.5"
Framhjulsmaterialpolyuretan
Höjd78.5 "
HP0.5 hk
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Benbredd4"
Längd53 "
Lyfthöjd Max.63 "
Lastkapacitet1500 Ibs
Sänkt höjd2"
MaterialStål
Max. Förstärkare6A
Max. Reseavstånd61 "
Max. Bredd mellan gafflar19.7 "
Max. Bredd mellan benen49.25 "
Mäta enheterVARJE
Min. Lyfthöjd2"
Min. Bredd mellan gafflar6.25 "
Min. Bredd mellan benen37.4 "
Antal batterier1
Antal hjul4
Fas1
KraftkällaDC
Höjd höjd63 "
Bakhjul Dia.5.9 "
Material för bakhjulpolyuretan
StilJusterbara gafflar, justerbara stödben
Spänning12V
Bredd35.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 265.5
Fartygets höjd (cm)203.2
Fartygets längd (cm)166.37
Fartygets bredd (cm)74.93
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. Bredd mellan benenGaffellängdGaffelbreddStilBreddHöjdLängdMax. ReseavståndPris
VESTIL SLNM15-63-FF Staplingsdriven lyftgaffel, 63 tums storlek, 1500 Lb., kapacitet | AG7YXF SLNM15-63-FF26.75 "45 "5.9 "Fasta gafflar över fasta stödben (endast glidare)29.5 "80 "65.5 "59.75 "61 878 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SLNM15-63-AA Staplingsdriven lyft justerbar gaffel, 63 tums storlek, 1500 Lb. Kapacitet
65 925 kr /enhet