VESTIL SLNM15-63-FF staplingsdriven lyftgaffel, 63 tums storlek, 1500 Lb., kapacitet

Artikel: AG7YXF Modell: SLNM15-63-FF
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

61 878 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
batteri~~POS=TRUNC14
Batterivolt12V
Kapacitet1,500 Ibs
FärgSvart
SnörtypElektrisk sladdlös
Gaffellängd45 "
Gaffelbredd5.9 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.2.95 "
Framhjulsmaterialpolyuretan
Höjd80 "
HP0.5 hk
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Benbredd4"
Längd65.5 "
Lyfthöjd Max.63 "
Lastkapacitet1500 Ibs
Sänkt höjd3 1 / 4 "
MaterialStål
Max. Förstärkare6A
Max. Reseavstånd59.75 "
Mäta enheterVARJE
Min. Lyfthöjd3.25 "
Min. Bredd mellan gafflar26.75 "
Min. Bredd mellan benen26.75 "
Antal batterier1
Antal hjul4
Fas1
KraftkällaDC
Höjd höjd63 "
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulpolyuretan
StilFasta gafflar över fasta stödben (endast glidare)
Spänning12V
Bredd29.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 261
Fartygets höjd (cm)203.2
Fartygets längd (cm)166.37
Fartygets bredd (cm)74.93
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. Bredd mellan benenGaffellängdGaffelbreddStilBreddHöjdLängdMax. ReseavståndPris
VESTIL SLNM15-63-AA Stacker Powered Lift Justerbar Gaffel, 63 Inch Storlek, 1500 Lb. Kapacitet | AG7YXE SLNM15-63-AA37.4 "36 "4"Justerbara gafflar, justerbara stödben35.5 "78.5 "53 "61 "65 925 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SLNM15-63-FF staplingsdriven lyftgaffel, 63 tums storlek, 1500 Lb., kapacitet
61 878 kr /enhet