Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL SNAP-H-25 Bollard Snap Krok | AG7YYP

VESTIL SNAP-H-25 Bollard Snap Krok

Finns i lager
Artikel: AG7YYP Modell: SNAP-H-25

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPullertillbehör
FärgSilver
Höjd1.13 "
Längd2.38 "
Lastkapacitet100 Ibs
MaterialStål
Max. Lastkapacitet100 Ibs
Mäta enheterVARJE
Bredd0.25 "
Arbetar medBOL-DRING, BOL-JHOOK

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.86
Fartygets längd (cm)6.03
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SNAP-H-25 Bollard Snap Krok
129SEK /enhet