VESTIL SSAL-36 Cantilever rak arm, med läpp, 36 tums storlek | AG7ZLJ

VESTIL SSAL-36 Cantilever rak arm, med läpp, 36 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7ZLJ Modell: SSAL-36

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 615 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever rackarm
ArmtypRakt
Kapacitet1200 Ibs
FärgBlå
KomponenterRak arm med läpp
Djup37.375 "
DesignaSingle
Höjd8"
Längd36 "
Läpphöjd2"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal vapen1
Användbar längd35 5 / 16 "
Bredd6.69 "
Arbetar medSAC-836, SAC-1036, SAC-1236, DAC-836, DAC-1036, DAC-1236

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgDjupHöjdLäpphöjdAnvändbar längdBreddPris
VESTIL MSA-C-12 Medium Cantilever rack rak arm, 12 tums storlek | AG7WHC MSA-C-121000 IbsOrange15 "6"2 3 / 4 "12 "4.75 "594SEK
VESTIL MSA-C-18 Medium Cantilever rack rak arm, 18 tums storlek | AG7WHD MSA-C-18750 IbsOrange21 "6"2 3 / 4 "18 "4.75 "624SEK
VESTIL MSA-C-24 Medium Cantilever rack rak arm, 24 tums storlek | AG7WHE MSA-C-24600 IbsOrange27 "6"2 3 / 4 "24 "4.75 "657SEK
VESTIL MSA-C-30 Medium Cantilever rack rak arm, 30 tums storlek | AG7WHF MSA-C-30500 IbsOrange33 "6"2 3 / 4 "30 "4.75 "813SEK
VESTIL MSA-C-36 Medium Cantilever rack rak arm, 36 tums storlek | AG7WHG MSA-C-36400 IbsOrange39 "6"2 3 / 4 "36 "4.75 "985SEK
VESTIL SSAL-12 Cantilever rak arm, med läpp, 12 tums storlek | AG7ZLE SSAL-123000 IbsBlå13.375 "8"2"11 5 / 16 "6.69 "1 411 kr
VESTIL SSAL-24 Cantilever rak arm, med läpp, 24 tums storlek | AG7ZLG SSAL-242000 IbsBlå25.375 "8"2"23 5 / 16 "6.69 "1 503 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SSAL-36 Cantilever rak arm, med läpp, 36 tums storlek
1 615 kr /enhet