VESTIL STRAP-VH Vertikal/horisontell bandningsvagn

Finns i lager
Artikel: AG7ZTA Modell: STRAP-VH

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 260 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrapping Dispenser
Caster Dia.10 "
Caster TypSemi-pneumatisk
Hjulbredd2 1 / 2 "
SpoltypKartong
FärgBlå
Djup30.6875 "
Matarbands höjd8 "till 28"
För användning med Core Size16" x 3", 16" x 6", 8" x 8"
RammaterialStål
Handtag Dia.1.02 "
Hantera höjd42 "
Höjd48.13 "
Längd27 "
MaterialStål
Max. Kärndia.28 "
Max. Kärnbredd8"
Max. Material Dia.24 "
Mäta enheterVARJE
Min. Kärndia.8"
Min. Kärnbredd3"
Antal hjul2
RiktningHorisontell, Vertikal
RemmaterialPolypropen och stål
Remstorlek3 / 4 "
Brickhöjd4 1 / 2 "
Bricklängd6"
Fackbredd14 "
Bredd26.56 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 76.95
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Kärndia.Caster Dia.HjulmaterialMax. KärnbreddMax. Material Dia.Antal hjulRiktningBrickhöjdPris
VESTIL STRAP-FP bandvagn med gaffelfickor | AG7ZRV STRAP-FP16 "16 "Uretanskum fylld8"16 "2Vertikal3 1 / 2 "13 281 kr
VESTIL STRAP-P2 Manuell pallprobvagn | AG7ZRX STRAP-P225 "-Gummi25 "24 "4Vertikal9"11 007 kr
VESTIL STRAP-WALL Väggmonterad bandvagn | AG8DBG STRAP-VÄGG25 "--8"24 "-Vertikal-7 117 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL STRAP-VH Vertikal/horisontell bandningsvagn
20 260 kr /enhet