VESTIL STRAP-WALL Väggmonterad bandvagn | AG8DBG

VESTIL STRAP-WALL Väggmonterad bandningsvagn

Finns i lager
Artikel: AG8DBG Modell: STRAP-WALL

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 117 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrapping Dispenser
Fäste vridvinkel180 grader
FärgGul
Djup14.875 "
RammaterialStål
Höjd30.38 "
Längd10.75 "
MaterialStål
Max. Kärndia.25 "
Max. Kärnbredd8"
Max. Material Dia.24 "
Mäta enheterVARJE
Min. Kärndia.8"
Min. Kärnbredd3"
RiktningVertikal
Storlek på rullen med bandband8 "x 8"
Stålbandsrullestorlek16 "x 3", 16 "x 6"
RemmaterialPolypropen och stål
Bredd29.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.25
Fartygets höjd (cm)77.15
Fartygets längd (cm)27.31
Fartygets bredd (cm)74.93
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. Kärndia.Caster Dia.HjulmaterialMax. KärnbreddMax. Material Dia.Antal hjulRiktningBrickhöjdPris
VESTIL STRAP-FP bandvagn med gaffelfickor | AG7ZRV STRAP-FP16 "16 "Uretanskum fylld8"16 "2Vertikal3 1 / 2 "13 281 kr
VESTIL STRAP-P2 Manuell pallprobvagn | AG7ZRX STRAP-P225 "-Gummi25 "24 "4Vertikal9"11 007 kr
VESTIL STRAP-VH Vertikal / horisontell bandvagn | AG7ZTA STRAP-VH28 "10 "-8"24 "2Horisontell, Vertikal4 1 / 2 "20 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL STRAP-WALL Väggmonterad bandningsvagn
7 117 kr /enhet