VESTIL STRAP-P2 Manuell pallsondsbandvagn

Finns i lager
Artikel: AG7ZRX Modell: STRAP-P2

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 007 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrapping Dispenser
Armlängd40 "till 64"
Caster Dia.2" (fram), 10" (bak)
HjulmaterialGummi
Hjulbredd3/4" (fram), 2 1/2" (bak)
SpoltypKartong
FärgBlå, gul
Djup25.375 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.2"
Höjd42.5 "
Längd22 "
MaterialStål
Max. Kärndia.25 "
Max. Kärnbredd25 "
Max. Material Dia.24 "
Max. Bandning Dia.24 "
Mäta enheterVARJE
Min. Kärndia.8"
Min. Kärnbredd3"
Antal hjul4
RiktningVertikal
Bakhjul Dia.10 "
Remmaterialpolypropylen
Remstorlek3 / 4 "
Brickhöjd9"
Bricklängd11 1 / 2 "
Fackbredd13 "
Bredd30.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 59.4
Fartygets höjd (cm)107.32
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)62.87
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. Kärndia.Caster Dia.HjulmaterialMax. KärnbreddMax. Material Dia.Antal hjulRiktningBrickhöjdPris
VESTIL STRAP-FP bandvagn med gaffelfickor | AG7ZRV STRAP-FP16 "16 "Uretanskum fylld8"16 "2Vertikal3 1 / 2 "13 281 kr
VESTIL STRAP-VH Vertikal / horisontell bandvagn | AG7ZTA STRAP-VH28 "10 "-8"24 "2Horisontell, Vertikal4 1 / 2 "20 260 kr
VESTIL STRAP-WALL Väggmonterad bandvagn | AG8DBG STRAP-VÄGG25 "--8"24 "-Vertikal-7 117 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL STRAP-P2 Manuell pallsondsbandvagn
11 007 kr /enhet