VESTIL SY-209336-L Gårdsramp i aluminium, stålgaller, 20000 Lb. Kapacitet, 95 tum x 36 fot

Artikel: AG7ZZP Modell: SY-209336-L
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

430 166 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini ramp
Kapacitet20000 Ibs
FärgSvart, Silver
Trottoarkanthöjd (in.)4"
DäcktypStålgaller
Djup432 "
Avstånd mellan trottoarkanter87 "
Höjd45 "
HöjdjusteringsmetodHandvev
Hydraulisk lyftkraftHand pump
Längd432 "
Sänkt höjd45 "
MaterialAluminium, Stål
Max. Höjd62 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd45 "
Total längd36 ft.
Höjd höjd62 "
Rammaterial för rampAluminium
Material för rampgallerStål
SäkerhetskedjorJa
Däckstorlek18 "
Däcktjocklek5"
DragkrokJa
Användbar läppstödskant13.5 "
Användbar bredd87 "
Hjul Dia.18 "
HjulmaterialForm på gummi
Hjulbredd5"
Bredd95 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2260.8
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)1097.28
Fartygets bredd (cm)241.3
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDjupAvstånd mellan trottoarkanterTotal längdBreddPris
VESTIL SY-167230 Gårdsramp i aluminium, stålgaller, 16000 Lb. Kapacitet, 74 tum x 30 fot | AG7ZZC SY-16723016000 Ibs360 "66 "30 ft.74 "252 883 kr
RFQ
VESTIL SY-167236-L Gårdsramp i aluminium, stålgaller, 74 tum x 36 fot | AG7ZZD SY-167236-L16000 Ibs432 "66 "36 ft.74 "288 198 kr
RFQ
VESTIL SY-168430 Gårdsramp i aluminium, stålgaller, 86 tum x 30 fot | AG7ZZE SY-16843016000 Ibs360 "78 "30 ft.86 "269 334 kr
RFQ
VESTIL SY-168436-L Gårdsramp i aluminium, stålgaller, 86 tum x 36 fot | AG7ZZF SY-168436-L16000 Ibs432 "78 "36 ft.86 "316 943 kr
RFQ
VESTIL SY-169330 Gårdsramp i aluminium, stålgaller, 95 tum x 30 fot | AG7ZZG SY-16933016000 Ibs360 "87 "30 ft.95 "305 355 kr
RFQ
VESTIL SY-169336-L Gårdsramp i aluminium, stålgaller, 95 tum x 36 fot | AG7ZZH SY-169336-L16000 Ibs432 "87 "36 ft.95 "427 045 kr
RFQ
VESTIL SY-207230 Gårdsramp i aluminium, stålgaller, 20000 Lb. Kapacitet, 74 tum x 30 fot | AG7ZZJ SY-20723020000 Ibs360 "66 "30 ft.74 "273 929 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SY-209336-L Gårdsramp i aluminium, stålgaller, 20000 Lb. Kapacitet, 95 tum x 36 fot
430 166 kr /enhet